曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NZC)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NZC) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全38種類を絞り込む
ストローク(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38107877LEY25NZC-3030(C) 3(NZ) 取付形状Z
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38107886LEY25NZC-30M30(C) 3(NZ) 取付形状Z
46,480
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38107895LEY25NZC-5050(C) 3(NZ) 取付形状Z
46,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38107913LEY25NZC-50M50(C) 3(NZ) 取付形状Z
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38107922LEY25NZC-30D30(C) 3(NZ) 取付形状Z
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38107947LEY25NZC-100100(C) 3(NZ) 取付形状Z
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38107956LEY25NZC-50ML50(C) 3(NZ) 取付形状Z
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38107965LEY25NZC-100M100(C) 3(NZ) 取付形状Z
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38107974LEY25NZC-50MD50(C) 3(NZ) 取付形状Z
49,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38107983LEY25NZC-50MF50(C) 3(NZ) 取付形状Z
50,110
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38107992LEY25NZC-100G100(C) 3(NZ) 取付形状Z
51,540
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38108008LEY25NZC-100MF100(C) 3(NZ) 取付形状Z
52,140
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38108017LEY25NZC-200200(C) 3(NZ) 取付形状Z
56,380
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38108026LEY25NZC-150150(C) 3(NZ) 取付形状Z
56,380
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38108035LEY25NZC-200M200(C) 3(NZ) 取付形状Z
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108044LEY25NZC-150M150(C) 3(NZ) 取付形状Z
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108062LEY25NZC-200L200(C) 3(NZ) 取付形状Z
57,920
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38108078LEY25NZC-200ML200(C) 3(NZ) 取付形状Z
58,520
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108087LEY25NZC-150D150(C) 3(NZ) 取付形状Z
58,520
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38108096LEY25NZC-200MD200(C) 3(NZ) 取付形状Z
59,130
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108105LEY25NZC-200F200(C) 3(NZ) 取付形状Z
59,180
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38108114LEY25NZC-150MF150(C) 3(NZ) 取付形状Z
59,790
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108123LEY25NZC-200MF200(C) 3(NZ) 取付形状Z
59,790
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108132LEY25NZC-300300(C) 3(NZ) 取付形状Z
60,940
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108148LEY25NZC-250250(C) 3(NZ) 取付形状Z
60,940
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108157LEY25NZC-250M250(C) 3(NZ) 取付形状Z
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108166LEY25NZC-300M300(C) 3(NZ) 取付形状Z
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108175LEY25NZC-300ML300(C) 3(NZ) 取付形状Z
63,090
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108184LEY25NZC-250F250(C) 3(NZ) 取付形状Z
63,750
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108193LEY25NZC-250MF250(C) 3(NZ) 取付形状Z
64,350
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108202LEY25NZC-400400(C) 3(NZ) 取付形状Z
65,510
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108218LEY25NZC-350350(C) 3(NZ) 取付形状Z
65,510
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108227LEY25NZC-400M400(C) 3(NZ) 取付形状Z
66,110
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108236LEY25NZC-400L400(C) 3(NZ) 取付形状Z
67,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38108245LEY25NZC-400ML400(C) 3(NZ) 取付形状Z
67,650
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38107904LEY25NZC-30U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
42,550
取扱い終了
返品不可
38107938LEY25NZC-50MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
43,850
取扱い終了
返品不可
38108053LEY25NZC-150U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
52,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする