曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RC)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RC) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38110808LEY25RC-3030(C) 3(-) コントローラなし
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110817LEY25RC-30M30(C) 3(-) コントローラなし
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110826LEY25RC-30CM30(C) 3(-) コントローラなし
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110844LEY25RC-100100(C) 3(-) コントローラなし
49,390
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110853LEY25RC-30C-S330(C) 3(-) コントローラなし
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110862LEY25RC-150M150(C) 3(-) コントローラなし
57,640
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110896LEY25RC-30B30(C) 3(-) コントローラなし
61,440
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110905LEY25RC-30BM30(C) 3(-) コントローラなし
62,040
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110914LEY25RC-50BM50(C) 3(-) コントローラなし
62,920
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110923LEY25RC-50BL50(C) 3(-) コントローラなし
63,860
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110932LEY25RC-50W50(C) 3(-) コントローラなし
64,520
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110948LEY25RC-100BM100(C) 3(-) コントローラなし
64,900
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110957LEY25RC-350350(C) 3(-) コントローラなし
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110966LEY25RC-100W100(C) 3(-) コントローラなし
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110975LEY25RC-200B200(C) 3(-) コントローラなし
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110984LEY25RC-150B150(C) 3(-) コントローラなし
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111002LEY25RC-150BML150(C) 3(-) コントローラなし
74,090
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111018LEY25RC-30BM-R330(C) 3(-) コントローラなし
76,670
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111027LEY25RC-300BM300(C) 3(-) コントローラなし
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111097LEY25RC-100-R3AP1100(C) 3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
82,340
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111106LEY25RC-100-R3AN1100(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,340
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111115LEY25RC-30CM-R3AP330(C) 3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
82,450
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111133LEY25RC-30D-S5AN330(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,940
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111228LEY25RC-100MD-S31N1100(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,660
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111246LEY25RC-100CMD-S31N1100(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,540
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111273LEY25RC-300-S3AN3300(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,910
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111325LEY25RC-150MF-R3AN1150(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,390
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111377LEY25RC-250MF-S3AN3250(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,320
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111404LEY25RC-50W-R1AN1D50(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,860
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111447LEY25RC-350-S3AP3D350(C) 3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111508LEY25RC-50B-R3AN1D50(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,050
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111526LEY25RC-50BL-R3AN1D50(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,590
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111535LEY25RC-50CML-RB50(C) 3(-) コントローラなし
101,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111553LEY25RC-50WL-R3AN1D50(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,790
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111587LEY25RC-400CF-S5AN5400(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,150
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111657LEY25RC-50BL-R5AN1D50(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
109,620
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111666LEY25RC-50W-R5AN1D50(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,280
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111797LEY25RC-200B-R5AN5200(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,570
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111824LEY25RC-50BL-RAAN1D50(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,050
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38110835LEY25RC-50MU---
44,500
取扱い終了
返品不可
38110878LEY25RC-150U---
52,700
取扱い終了
返品不可
38110887LEY25RC-150CU---
53,500
取扱い終了
返品不可
38110993LEY25RC-50-S16N50(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
65,750
取扱い終了
返品不可
38111036LEY25RC-30ML-S16N130(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
70,450
取扱い終了
返品不可
38111045LEY25RC-50-S36N150(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
71,200
取扱い終了
返品不可
38111054LEY25RC-50ML-S16N150(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
71,250
取扱い終了
返品不可
38111063LEY25RC-30-S36N330(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
71,950
取扱い終了
返品不可
38111072LEY25RC-30M-S36N330(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
72,500
取扱い終了
返品不可
38111088LEY25RC-50-S56N150(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
74,800
取扱い終了
返品不可
38111124LEY25RC-350BMU---
75,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする