曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25RNYB)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25RNYB) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(R) 右側折返し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38111973LEY25RNYB-100M100
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38111982LEY25RNYB-250ML250
63,090
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする