曜日別特売

L Series(LEY32A-100B)

L Series(LEY32A-100B) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38123672LEY32A-100B-R8-X5(-) コントローラなし(8) 8
144,270
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38123593LEY32A-100B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
93,500
取扱い終了
返品不可
38123602LEY32A-100B-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
100,400
取扱い終了
返品不可
38123618LEY32A-100B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
110,350
取扱い終了
返品不可
38123627LEY32A-100B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
111,900
取扱い終了
返品不可
38123636LEY32A-100B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
117,650
取扱い終了
返品不可
38123645LEY32A-100B-R56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
117,700
取扱い終了
返品不可
38123654LEY32A-100B-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
117,700
取扱い終了
返品不可
38123663LEY32A-100B-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
120,000
取扱い終了
返品不可
38123688LEY32A-100B-RA6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10
132,000
取扱い終了
返品不可
38123697LEY32A-100B-R36N3-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
132,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする