SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-200BM)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38124914
LEY32A-200BM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
93,010
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38124923
LEY32A-200BM-R1AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
125,350
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38124932
LEY32A-200BM-R56P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
129,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください