曜日別特売

L Series(LEY32A-400ML)

L Series(LEY32A-400ML) - SMCL Series(LEY32A-400ML) - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38126953LEY32A-400ML-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38126962LEY32A-400ML-R11N1-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
140,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38126944LEY32A-400ML-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
105,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする