SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-450CM)
ストローク(mm)
450
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38127206
LEY32A-450CM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
85,970
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38127215
LEY32A-450CM-S3AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
116,440
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください