| 38129342 | LEY32B-100BM-S3 | (-) コントローラなし | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | ¥92,240 | ¥83,980 | ¥92,378(税込) |
| |
|
| 38129367 | LEY32B-100BM-R1AN1 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (1) 1.5 | | ¥112,860 | ¥98,980 | ¥108,878(税込) |
| |
|
| 38129403 | LEY32B-100BM-S5AP1 | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥118,530 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| |
|
| 38129358 | LEY32B-100BM-S36N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38129376 | LEY32B-100BM-R16P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (1) 1.5 | | | |
| 38129385 | LEY32B-100BM-R16P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (1) 1.5 | | | |
| 38129394 | LEY32B-100BM-S36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38129412 | LEY32B-100BM-S36N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38129428 | LEY32B-100BM-S56N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 38129437 | LEY32B-100BM-S31N3 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38129446 | LEY32B-100BM-S56P5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 38129455 | LEY32B-100BM-S56N5D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 38129464 | LEY32B-100BM-R1MJ | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (1) 1.5 | | | |
| 38129473 | LEY32B-100BM-S3MJ | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38129482 | LEY32B-100BM-S3MJS | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38129498 | LEY32B-100BM-S3MJT | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38129507 | LEY32B-100BM-R56P5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38129516 | LEY32B-100BM-R56P5D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38129525 | LEY32B-100BM-RA6N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |