LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100CML)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100CML) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38129848LEY32B-100CML-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
94,880
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38129857LEY32B-100CML-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
100,160
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38129866LEY32B-100CML-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(S) ストレート型通信プラグコネクタ(-) ねじ取付形
102,200
取扱い終了
返品不可
38129875LEY32B-100CML-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(S) ストレート型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
103,700
取扱い終了
返品不可
38129884LEY32B-100CML-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(T) T分岐型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
104,000
取扱い終了
返品不可
38129893LEY32B-100CML-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(T) T分岐型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
123,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする