SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-30CM)
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38134592
LEY32B-30CM-S3AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
89,160
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38134608
LEY32B-30CM-R11N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
93,560
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください