| 38135956 | LEY32B-500-S1AP1 | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | (1) 1.5 | | ¥110,660 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| |
|
| 38135965 | LEY32B-500-S3AN1 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | ¥112,750 | ¥98,980 | ¥108,878(税込) |
| |
|
| 38135974 | LEY32B-500-R1-X5 | (-) コントローラなし | (1) 1.5 | | ¥113,080 | ¥98,980 | ¥108,878(税込) |
| |
|
| 38136008 | LEY32B-500-RA | (-) コントローラなし | (A) 10 | | ¥117,370 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| |
|
| 38136114 | LEY32B-500-R11N1-X5 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (1) 1.5 | | ¥142,230 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| |
|
| 38136166 | LEY32B-500-R5AN5D-X5 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | ¥151,200 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 38135983 | LEY32B-500-R16P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (1) 1.5 | | | |
| 38135992 | LEY32B-500-S36N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38136017 | LEY32B-500-S11N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (1) 1.5 | | | |
| 38136026 | LEY32B-500-R36N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38136035 | LEY32B-500-R36P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38136044 | LEY32B-500-S31P1 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38136053 | LEY32B-500-S56N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | | |
| 38136062 | LEY32B-500-R56P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (5) 5 | | | |
| 38136078 | LEY32B-500-R56P5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (5) 5 | | | |
| 38136087 | LEY32B-500-R51P1 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (5) 5 | | | |
| 38136096 | LEY32B-500-R16N1-X5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (1) 1.5 | | | |
| 38136105 | LEY32B-500-RA6N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (A) 10 | | | |
| 38136123 | LEY32B-500-RA6N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (A) 10 | | | |
| 38136132 | LEY32B-500-R36N3-X5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38136148 | LEY32B-500-RA6N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (A) 10 | | | |
| 38136157 | LEY32B-500-R86P5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (8) 8 | | | |