L Series(LEY32B-500B)

L Series(LEY32B-500B) - SMCL Series(LEY32B-500B) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38136202LEY32B-500B-R8500(B) 8(-) コントローラなし
146,250
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136263LEY32B-500B-R5AN5500(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
154,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136315LEY32B-500B-R51N5500(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
160,490
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136324LEY32B-500B-R3AP1D-X5500(B) 8(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
168,800
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136394LEY32B-500B-R3C918---
179,800
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136175LEY32B-500B-R16P1500(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
127,350
取扱い終了
返品不可
38136184LEY32B-500B-R36N1500(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,250
取扱い終了
返品不可
38136193LEY32B-500B-S56N1500(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,500
取扱い終了
返品不可
38136218LEY32B-500B-R36P3500(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
133,800
取扱い終了
返品不可
38136227LEY32B-500B-R56N500(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
136,000
取扱い終了
返品不可
38136236LEY32B-500B-R56P500(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
136,000
取扱い終了
返品不可
38136245LEY32B-500B-R36P5D500(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
137,600
取扱い終了
返品不可
38136254LEY32B-500B-R56P1500(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
139,550
取扱い終了
返品不可
38136272LEY32B-500B-R56P1D500(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
141,050
取扱い終了
返品不可
38136288LEY32B-500B-R56N3500(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
141,100
取扱い終了
返品不可
38136297LEY32B-500B-R56N5500(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,400
取扱い終了
返品不可
38136306LEY32B-500B-R56N5D500(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
144,900
取扱い終了
返品不可
38136333LEY32B-500B-R36N1-X5500(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
153,850
取扱い終了
返品不可
38136342LEY32B-500B-R56N-X5500(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
157,600
取扱い終了
返品不可
38136358LEY32B-500B-R86N5500(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
158,200
取扱い終了
返品不可
38136367LEY32B-500B-R31P1-X5500(B) 8(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
174,850
取扱い終了
返品不可
38136376LEY32B-500B-RA6P5D500(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
160,750
取扱い終了
返品不可
38136385LEY32B-500B-R56N3-X5500(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
162,700
取扱い終了
返品不可
38136403LEY32B-500B-R8MJTD500(B) 8(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
170,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする