SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-500L)
ストローク(mm)
500
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38136717
LEY32B-500L
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
85,690
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136726
LEY32B-500L-S11N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
120,120
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136735
LEY32B-500L-R56P5D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
121,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください