SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-500W)
ストローク(mm)
500
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38136866
LEY32B-500W
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
111,820
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136875
LEY32B-500W-R31P1D
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥
157,250
取扱い終了
返品不可
38136884
LEY32B-500W-RC6P3
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
191,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください