L Series(LEY32C-100)

L Series(LEY32C-100) - SMCL Series(LEY32C-100) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38137514LEY32C-100-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
82,010
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38137532LEY32C-100-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
84,920
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38137566LEY32C-100-R1-X5(-) コントローラなし(1) 1.5
87,340
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38137618LEY32C-100-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
91,140
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38137627LEY32C-100-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(3) 3
92,790
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38137645LEY32C-100-R3AP3D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(3) 3
94,270
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38137706LEY32C-100-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
98,340
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38137715LEY32C-100-R5-X5(-) コントローラなし(5) 5
98,840
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38137496LEY32C-100-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
77,830
取扱い終了
返品不可
38137505LEY32C-100-6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
81,730
取扱い終了
返品不可
38137523LEY32C-100-6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
83,380
取扱い終了
返品不可
38137548LEY32C-100-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
85,200
取扱い終了
返品不可
38137557LEY32C-100-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
85,200
取扱い終了
返品不可
38137575LEY32C-100-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
88,940
取扱い終了
返品不可
38137584LEY32C-100-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
90,590
取扱い終了
返品不可
38137593LEY32C-100-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
90,750
取扱い終了
返品不可
38137602LEY32C-100-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
90,970
取扱い終了
返品不可
38137636LEY32C-100-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
93,230
取扱い終了
返品不可
38137654LEY32C-100-R11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1) 1.5
94,550
取扱い終了
返品不可
38137663LEY32C-100-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
94,880
取扱い終了
返品不可
38137672LEY32C-100-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
97,300
取扱い終了
返品不可
38137688LEY32C-100-R56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
98,180
取扱い終了
返品不可
38137697LEY32C-100-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
98,180
取扱い終了
返品不可
38137724LEY32C-100-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(1) 1.5
101,370
取扱い終了
返品不可
38137733LEY32C-100-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
102,080
取扱い終了
返品不可
38137742LEY32C-100-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
104,670
取扱い終了
返品不可
38137758LEY32C-100-S3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
104,670
取扱い終了
返品不可
38137767LEY32C-100-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
105,000
取扱い終了
返品不可
38137776LEY32C-100-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
106,320
取扱い終了
返品不可
38137785LEY32C-100-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
110,280
取扱い終了
返品不可
38137794LEY32C-100-R86N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(8) 8
110,660
取扱い終了
返品不可
38137803LEY32C-100-R16P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
102,300
取扱い終了
返品不可
38137812LEY32C-100-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
114,790
取扱い終了
返品不可
38137828LEY32C-100-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10
115,170
取扱い終了
返品不可
38137837LEY32C-100-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
116,330
取扱い終了
返品不可
38137846LEY32C-100-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
116,440
取扱い終了
返品不可
38137855LEY32C-100-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10
116,820
取扱い終了
返品不可
38137864LEY32C-100-RA6P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10
116,880
取扱い終了
返品不可
38137873LEY32C-100-R36N3-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
106,250
取扱い終了
返品不可
38137882LEY32C-100-R86N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(8) 8
117,920
取扱い終了
返品不可
38137898LEY32C-100-R56ND-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
109,200
取扱い終了
返品不可
38137907LEY32C-100-RA6P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10
121,060
取扱い終了
返品不可
38137916LEY32C-100-R56P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
112,750
取扱い終了
返品不可
38137925LEY32C-100-R56P5D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
116,600
取扱い終了
返品不可
38137934LEY32C-100-R86N3D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(8) 8
127,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする