曜日別特売

L Series(LEY32C-100BM)

L Series(LEY32C-100BM) - SMCL Series(LEY32C-100BM) - SMCL Series(LEY32C-100BM) - SMCL Series(LEY32C-100BM) - SMCL Series(LEY32C-100BM) - SMCL Series(LEY32C-100BM) - SMCL Series(LEY32C-100BM) - SMCL Series(LEY32C-100BM) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全29種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
29種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38138458LEY32C-100BM-R3(-) コントローラなし(3) 3
96,800
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38138467LEY32C-100BM-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
101,810
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138476LEY32C-100BM-R5(-) コントローラなし(5) 5
104,830
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38138485LEY32C-100BM-S56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
116,710
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138494LEY32C-100BM-S3AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
117,210
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38138503LEY32C-100BM-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
118,250
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38138512LEY32C-100BM-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
120,340
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138528LEY32C-100BM-R3-X5(-) コントローラなし(3) 3
120,560
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138537LEY32C-100BM-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
123,970
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138546LEY32C-100BM-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
132,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138555LEY32C-100BM-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
132,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138564LEY32C-100BM-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
134,260
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138573LEY32C-100BM-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
138,160
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138582LEY32C-100BM-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
144,270
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138607LEY32C-100BM-R86P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(8) 8
144,650
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138625LEY32C-100BM-RA-X5(-) コントローラなし(A) 10
146,030
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138634LEY32C-100BM-R86P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(8) 8
146,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138643LEY32C-100BM-R86P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(8) 8
146,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138668LEY32C-100BM-RC(-) コントローラなし(C) 20
156,150
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38138677LEY32C-100BM-R51N3D-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
159,890
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138686LEY32C-100BM-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(8) 8
162,200
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138695LEY32C-100BM-RC6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(C) 20
177,430
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138704LEY32C-100BM-RCMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(C) 20
195,580
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138722LEY32C-100BM-RCAN3D-X5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(C) 20
204,490
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138598LEY32C-100BM-R16N5D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
131,450
取扱い終了
返品不可
38138616LEY32C-100BM-R36P3-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
132,550
取扱い終了
返品不可
38138652LEY32C-100BM-R56N3D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
141,350
取扱い終了
返品不可
38138713LEY32C-100BM-RC6ND-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(C) 20
182,900
取扱い終了
返品不可
38138738LEY32C-100BM-RC6N1D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(C) 20
186,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする