LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100BMD)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100BMD) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38138747LEY32C-100BMD(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,320
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38138756LEY32C-100BMD-R3(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
98,950
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38138765LEY32C-100BMD-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
117,920
取扱い終了
返品不可
38138774LEY32C-100BMD-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
118,750
取扱い終了
返品不可
38138783LEY32C-100BMD-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
122,490
取扱い終了
返品不可
38138792LEY32C-100BMD-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
128,100
取扱い終了
返品不可
38138808LEY32C-100BMD-RA6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
151,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする