LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100BMF)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100BMF) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38138817LEY32C-100BMF-S36N3(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3
120,290
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138826LEY32C-100BMF-RA6N(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ケーブルなし
144,710
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38138835LEY32C-100BMF-RA6N3(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(3) 3
150,320
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする