L Series(LEY32C-100F)

L Series(LEY32C-100F) - SMCL Series(LEY32C-100F) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38139298LEY32C-100F-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
95,430
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38139307LEY32C-100F-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
97,350
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38139316LEY32C-100F-R11N1-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
119,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38139273LEY32C-100F-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
91,740
取扱い終了
返品不可
38139282LEY32C-100F-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
95,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする