曜日別特売

L Series(LEY32C-150BM)

L Series(LEY32C-150BM) - SMCL Series(LEY32C-150BM) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38140244LEY32C-150BM-R3(-) コントローラなし(3) 3
107,640
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38140253LEY32C-150BM-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
121,390
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38140287LEY32C-150BM-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
127,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38140305LEY32C-150BM-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
129,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38140314LEY32C-150BM-R3-X5(-) コントローラなし(3) 3
131,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38140323LEY32C-150BM-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
132,720
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38140332LEY32C-150BM-RA(-) コントローラなし(A) 10
133,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38140402LEY32C-150BM-RC(-) コントローラなし(C) 20
166,980
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38140262LEY32C-150BM-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
111,550
取扱い終了
返品不可
38140278LEY32C-150BM-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
112,250
取扱い終了
返品不可
38140296LEY32C-150BM-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
116,650
取扱い終了
返品不可
38140348LEY32C-150BM-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
131,900
取扱い終了
返品不可
38140357LEY32C-150BM-R86P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(8) 8
141,350
取扱い終了
返品不可
38140366LEY32C-150BM-R36N3-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
142,400
取扱い終了
返品不可
38140375LEY32C-150BM-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10
143,900
取扱い終了
返品不可
38140384LEY32C-150BM-R36N3D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
143,900
取扱い終了
返品不可
38140393LEY32C-150BM-R56ND-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
146,100
取扱い終了
返品不可
38140418LEY32C-150BM-R5MJD-X5(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
162,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする