SMC
L Series(LEY32C-200ML)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38142274
LEY32C-200ML-R11N1-X5
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(1) 1.5
(1) 1.5
¥
129,690
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142256
LEY32C-200ML-S36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(3) 3
(3) 3
¥
94,550
取扱い終了
返品不可
38142265
LEY32C-200ML-R36N1-X5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(3) 3
(1) 1.5
¥
116,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください