SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-30BF)
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38144243
LEY32C-30BF-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
104,010
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144252
LEY32C-30BF-R31P1D
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥
126,780
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください