SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-30L)
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38144426
LEY32C-30L-S51N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
97,410
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144417
LEY32C-30L-R36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
83,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください