SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-50CMD)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38147323
LEY32C-50CMD-RB1N
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(B) 15
(-) ケーブルなし
¥
139,210
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147314
LEY32C-50CMD-R31P
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
(3) 3
(-) ケーブルなし
¥
99,500
取扱い終了
返品不可
38147332
LEY32C-50CMD-RC1P1
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
(C) 20
(1) 1.5
¥
151,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください