SMC
L Series(LEY32C-50ML)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38147603
LEY32C-50ML
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
58,580
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147612
LEY32C-50ML-S3AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
90,530
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147628
LEY32C-50ML-R16N1D-X5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
102,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください