L Series(LEY32DA)

L Series(LEY32DA) - SMCL Series(LEY32DA) - SMCL Series(LEY32DA) - SMCL Series(LEY32DA) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
280件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38147725LEY32DA-50M50(A) 16(-) コントローラなし
56,820
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147734LEY32DA-50C50(A) 16(-) コントローラなし
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38147752LEY32DA-100CM100(A) 16(-) コントローラなし
60,230
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147768LEY32DA-50M-S150(A) 16(-) コントローラなし
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147777LEY32DA-100CM-S3100(A) 16(-) コントローラなし
67,600
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147786LEY32DA-50CM-S550(A) 16(-) コントローラなし
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147813LEY32DA-100CF-S5100(A) 16(-) コントローラなし
73,760
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147822LEY32DA-250250(A) 16(-) コントローラなし
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147838LEY32DA-300M300(A) 16(-) コントローラなし
74,750
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147874LEY32DA-300CM300(A) 16(-) コントローラなし
76,180
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147892LEY32DA-150C-S3150(A) 16(-) コントローラなし
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147908LEY32DA-50B50(A) 16(-) コントローラなし
79,590
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147917LEY32DA-350350(A) 16(-) コントローラなし
79,700
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147926LEY32DA-50BM50(A) 16(-) コントローラなし
80,190
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147935LEY32DA-350M350(A) 16(-) コントローラなし
80,300
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147944LEY32DA-400M400(A) 16(-) コントローラなし
80,300
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147978LEY32DA-250-S3250(A) 16(-) コントローラなし
81,510
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147987LEY32DA-300-S3300(A) 16(-) コントローラなし
81,510
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147996LEY32DA-100B100(A) 16(-) コントローラなし
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148005LEY32DA-100BM100(A) 16(-) コントローラなし
82,170
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148014LEY32DA-200CM-S5200(A) 16(-) コントローラなし
82,390
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148023LEY32DA-30-R1-X530(A) 16(-) コントローラなし
83,600
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148032LEY32DA-450M450(A) 16(-) コントローラなし
84,540
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148048LEY32DA-100-S1AN1100(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,920
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148084LEY32DA-50BM-S150(A) 16(-) コントローラなし
87,120
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148118LEY32DA-50-S5AN150(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,990
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148136LEY32DA-50CM-S3AN3D50(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148172LEY32DA-500CM-S1500(A) 16(-) コントローラなし
91,250
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148215LEY32DA-100-S5AN1D100(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,620
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148224LEY32DA-200BM200(A) 16(-) コントローラなし
93,010
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148242LEY32DA-450-S5450(A) 16(-) コントローラなし
95,260
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148258LEY32DA-200BMF200(A) 16(-) コントローラなし
95,810
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148276LEY32DA-100CM-S5AN5100(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,530
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148294LEY32DA-500CM-S5500(A) 16(-) コントローラなし
97,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148328LEY32DA-200W200(A) 16(-) コントローラなし
98,230
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148355LEY32DA-200WM200(A) 16(-) コントローラなし
98,840
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148477LEY32DA-100BM-AP1100(A) 16(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
103,620
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148486LEY32DA-200M-S5AN3200(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,900
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148495LEY32DA-100B-R5100(A) 16(-) コントローラなし
104,230
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148608LEY32DA-250B-R1250(A) 16(-) コントローラなし
106,760
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148626LEY32DA-300-R3AN1300(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,090
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148635LEY32DA-500B500(A) 16(-) コントローラなし
107,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148653LEY32DA-200BM-S5200(A) 16(-) コントローラなし
107,910
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148766LEY32DA-500C-S1AN1500(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,090
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148784LEY32DA-200C-R5AP1D200(A) 16(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
112,260
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148845LEY32DA-400-R3AN1400(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,640
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148854LEY32DA-500-S3AN1500(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,750
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148863LEY32DA-500M-R1-X5500(A) 16(-) コントローラなし
112,970
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148906LEY32DA-350-S5AN1D350(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,130
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38148994LEY32DA-450-RA450(A) 16(-) コントローラなし
117,370
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする