SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32DNTC)
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NT) 取付形状T
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38158794
LEY32DNTC-100
CADデータダウンロード
100
(-) ロッド先端めねじ
¥
55,390
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38158803
LEY32DNTC-100M
CADデータダウンロード
100
(M) ロッド先端おねじ
¥
55,990
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38158812
LEY32DNTC-300
CADデータダウンロード
300
(-) ロッド先端めねじ
¥
71,280
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください