曜日別特売

L Series(LEY32DS7C)

L Series(LEY32DS7C) - SMCL Series(LEY32DS7C) - SMCL Series(LEY32DS7C) - SMCL Series(LEY32DS7C) - SMCL Series(LEY32DS7C) - SMCL Series(LEY32DS7C) - SMCL Series(LEY32DS7C) - SMCL Series(LEY32DS7C) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38165733LEY32DS7C-30M30(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
96,750
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165742LEY32DS7C-50M50(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
97,740
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165758LEY32DS7C-100M100(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
99,770
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165776LEY32DS7C-50MF50(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
100,540
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165785LEY32DS7C-50MF-X550(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
108,190
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165794LEY32DS7C-150150(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
110,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165803LEY32DS7C-150M150(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
110,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165812LEY32DS7C-200M200(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
110,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165828LEY32DS7C-100-S5100(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
113,190
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165837LEY32DS7C-300300(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165846LEY32DS7C-300MF300(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165855LEY32DS7C-350350(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165864LEY32DS7C-30BM30(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
125,790
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165882LEY32DS7C-100B100(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
128,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165898LEY32DS7C-100-R5100(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
131,730
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165907LEY32DS7C-50-R5-X550(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) コントローラなし
137,340
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165916LEY32DS7C-150B150(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165925LEY32DS7C-100-R5-X5100(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) コントローラなし
139,370
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165934LEY32DS7C-150BM150(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
139,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165943LEY32DS7C-200BM200(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
139,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165968LEY32DS7C-150BMF150(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
142,510
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165977LEY32DS7C-300BM300(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
144,760
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38165995LEY32DS7C-300BMF300(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
147,570
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166004LEY32DS7C-50BF-S550(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
149,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166013LEY32DS7C-400B400(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
149,710
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166022LEY32DS7C-400BM400(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
150,320
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166056LEY32DS7C-400BMF400(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
153,120
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166065LEY32DS7C-350BMF350(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
153,120
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166074LEY32DS7C-200BM-S2200(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
156,530
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166083LEY32DS7C-500BF500(C) 4(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
156,750
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166092LEY32DS7C-150BM-S5150(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
159,670
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166117LEY32DS7C-500B-X5500(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
161,590
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166126LEY32DS7C-150B-SA150(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
168,740
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166135LEY32DS7C-500B-S2500(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
170,780
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166153LEY32DS7C-30-S2B130(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
194,650
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166162LEY32DS7C-30-S2B230(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
194,650
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166178LEY32DS7C-50M-S5B250(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
198,390
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166187LEY32DS7C-350BMF-R5350(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
199,210
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166196LEY32DS7C-100-S5B1100(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
199,820
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166205LEY32DS7C-50B-RA50(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
202,570
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166214LEY32DS7C-100MF-S5B2H100(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
206,360
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166223LEY32DS7C-30-S2B1130(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
209,550
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166232LEY32DS7C-100M-SAB2H100(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
210,540
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166248LEY32DS7C-100-S5S2100(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
210,980
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166275LEY32DS7C-250-S2B2H250(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
216,700
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166284LEY32DS7C-300-S2B2H300(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
216,700
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166293LEY32DS7C-100-R5B2H100(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
221,490
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166302LEY32DS7C-150M-R2B2H150(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
223,410
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166327LEY32DS7C-50F-R5S250(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
230,290
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38166336LEY32DS7C-30M-R5S2H30(C) 4(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
231,170
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする