曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LB)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38168402LEY32LB-5050(B) 8(-) コントローラなし
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168418LEY32LB-100100(B) 8(-) コントローラなし
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168445LEY32LB-50-R350(B) 8(-) コントローラなし
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168454LEY32LB-150150(B) 8(-) コントローラなし
69,030
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168463LEY32LB-200200(B) 8(-) コントローラなし
69,030
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168472LEY32LB-200CM200(B) 8(-) コントローラなし
71,060
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168488LEY32LB-300300(B) 8(-) コントローラなし
74,140
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168506LEY32LB-50B50(B) 8(-) コントローラなし
79,590
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168515LEY32LB-250M-S1250(B) 8(-) コントローラなし
80,030
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168524LEY32LB-300M-S1300(B) 8(-) コントローラなし
80,030
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168542LEY32LB-100B100(B) 8(-) コントローラなし
81,570
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168567LEY32LB-100BL100(B) 8(-) コントローラなし
83,330
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168576LEY32LB-500M500(B) 8(-) コントローラなし
84,540
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168585LEY32LB-100W100(B) 8(-) コントローラなし
86,080
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168612LEY32LB-50-R3AN150(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,160
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168664LEY32LB-100-S5AN1D100(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,620
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168716LEY32LB-150BF150(B) 8(-) コントローラなし
95,210
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168752LEY32LB-300B300(B) 8(-) コントローラなし
97,520
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168768LEY32LB-50-S51N550(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,070
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168777LEY32LB-250BM250(B) 8(-) コントローラなし
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168786LEY32LB-50CMD-S51N50(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,330
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168795LEY32LB-300BF300(B) 8(-) コントローラなし
100,320
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168838LEY32LB-350B350(B) 8(-) コントローラなし
103,070
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168847LEY32LB-200-S5AN1D200(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,460
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168856LEY32LB-150-S5AN1D150(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,460
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168935LEY32LB-500BML500(B) 8(-) コントローラなし
109,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168944LEY32LB-300L-R3AP3D300(B) 8(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
111,980
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168978LEY32LB-300B-S5300(B) 8(-) コントローラなし
112,420
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169005LEY32LB-200BL-R5200(B) 8(-) コントローラなし
116,820
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169127LEY32LB-150B-S3AN3150(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
125,400
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169172LEY32LB-200BM-S5AP1200(B) 8(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
129,360
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169276LEY32LB-300B-RA300(B) 8(-) コントローラなし
137,610
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169294LEY32LB-50CMD-RB1N50(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
139,210
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169382LEY32LB-200B-RAAN1200(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
153,950
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169434LEY32LB-250BML-RAAN1250(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
161,430
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38168427LEY32LB-50CMU---
53,900
取扱い終了
返品不可
38168436LEY32LB-100CMU---
55,700
取扱い終了
返品不可
38168497LEY32LB-300MU---
68,900
取扱い終了
返品不可
38168533LEY32LB-50BMU---
73,850
取扱い終了
返品不可
38168558LEY32LB-100BU---
75,100
取扱い終了
返品不可
38168594LEY32LB-50CMU-S3AN1---
80,100
取扱い終了
返品不可
38168603LEY32LB-50CM-S16N350(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,700
取扱い終了
返品不可
38168628LEY32LB-50M-S36N350(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,300
取扱い終了
返品不可
38168637LEY32LB-100CMU-S3AN1---
81,900
取扱い終了
返品不可
38168646LEY32LB-100CM-S16N3100(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,500
取扱い終了
返品不可
38168655LEY32LB-100M-S36N3100(B) 8(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,100
取扱い終了
返品不可
38168673LEY32LB-100L-R36PD100(B) 8(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,300
取扱い終了
返品不可
38168682LEY32LB-200BU---
84,950
取扱い終了
返品不可
38168698LEY32LB-200BMU---
85,500
取扱い終了
返品不可
38168707LEY32LB-100-R11P1100(B) 8(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
94,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする