LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LC)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LC) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38169617LEY32LC-5050(C) 4(-) コントローラなし
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169626LEY32LC-50M50(C) 4(-) コントローラなし
56,820
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169635LEY32LC-100100(C) 4(-) コントローラなし
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169644LEY32LC-100M100(C) 4(-) コントローラなし
58,800
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169653LEY32LC-100MD100(C) 4(-) コントローラなし
60,940
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169662LEY32LC-200M200(C) 4(-) コントローラなし
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169687LEY32LC-100F-R3100(C) 4(-) コントローラなし
72,490
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169696LEY32LC-300300(C) 4(-) コントローラなし
74,140
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169714LEY32LC-30BM30(C) 4(-) コントローラなし
79,150
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169723LEY32LC-50B50(C) 4(-) コントローラなし
79,590
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169732LEY32LC-400400(C) 4(-) コントローラなし
79,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169757LEY32LC-30BMD30(C) 4(-) コントローラなし
81,290
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169766LEY32LC-100B100(C) 4(-) コントローラなし
81,570
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169775LEY32LC-150L-S5150(C) 4(-) コントローラなし
82,120
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169793LEY32LC-100WM100(C) 4(-) コントローラなし
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169802LEY32LC-50CMD-1N50(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169827LEY32LC-100WMF100(C) 4(-) コントローラなし
89,490
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169863LEY32LC-150B150(C) 4(-) コントローラなし
92,400
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169872LEY32LC-200B200(C) 4(-) コントローラなし
92,400
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169888LEY32LC-50-S5AN550(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,510
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169906LEY32LC-200BM200(C) 4(-) コントローラなし
93,010
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169915LEY32LC-150BM150(C) 4(-) コントローラなし
93,010
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169958LEY32LC-200BMD200(C) 4(-) コントローラなし
95,150
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169967LEY32LC-150BMD150(C) 4(-) コントローラなし
95,150
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38170055LEY32LC-150L-S5AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,650
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38170073LEY32LC-400B400(C) 4(-) コントローラなし
103,070
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38170082LEY32LC-150L-S5AN1150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,570
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38170098LEY32LC-400BM400(C) 4(-) コントローラなし
103,680
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38170186LEY32LC-300WL-R3300(C) 4(-) コントローラなし
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38170213LEY32LC-350C-R5AP3350(C) 4(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
122,760
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38170247LEY32LC-200BM-S3AN1200(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,520
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38170265LEY32LC-100WMF-R3AN3100(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,050
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38170432LEY32LC-350B-S31N1350(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
142,290
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38170457LEY32LC-100B-RAAN1100(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
143,110
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38169678LEY32LC-50CU-S5---
63,650
取扱い終了
返品不可
38169705LEY32LC-300U---
68,350
取扱い終了
返品不可
38169748LEY32LC-50BU---
73,300
取扱い終了
返品不可
38169784LEY32LC-100BU---
75,100
取扱い終了
返品不可
38169818LEY32LC-100-S36N1100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,000
取扱い終了
返品不可
38169836LEY32LC-30F-R36ND30(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,500
取扱い終了
返品不可
38169845LEY32LC-100-S36N1D100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,500
取扱い終了
返品不可
38169854LEY32LC-30-R36N330(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,550
取扱い終了
返品不可
38169897LEY32LC-50-R36N350(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,500
取扱い終了
返品不可
38169924LEY32LC-50U-R36N3---
85,450
取扱い終了
返品不可
38169933LEY32LC-150BMU---
85,500
取扱い終了
返品不可
38169942LEY32LC-100L-S56N1100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,200
取扱い終了
返品不可
38169976LEY32LC-50BU-S5---
86,850
取扱い終了
返品不可
38169985LEY32LC-100U-R36N3---
87,250
取扱い終了
返品不可
38169994LEY32LC-100MD-R36P3100(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
88,800
取扱い終了
返品不可
38170003LEY32LC-300BU---
89,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする