SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32LNTA)
ストローク(mm)
350
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NT) 取付形状T
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(L) 左側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38170615
LEY32LNTA-350M
CADデータダウンロード
¥
77,440
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください