曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NTC)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NTC) - SMC
リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(NT) 取付形状T精度(-) 基本形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38171857LEY32NTC-100100
55,390
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171866LEY32NTC-200200
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171875LEY32NTC-300300
71,280
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする