曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RB)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38174483LEY32RB-50CM50(B) 8(-) コントローラなし
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174492LEY32RB-50CMD50(B) 8(-) コントローラなし
60,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174508LEY32RB-200200(B) 8(-) コントローラなし
69,030
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174517LEY32RB-150CM150(B) 8(-) コントローラなし
71,060
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38174526LEY32RB-300300(B) 8(-) コントローラなし
74,140
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174535LEY32RB-250M250(B) 8(-) コントローラなし
74,750
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174544LEY32RB-250L250(B) 8(-) コントローラなし
75,900
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174562LEY32RB-50B50(B) 8(-) コントローラなし
79,590
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174578LEY32RB-400400(B) 8(-) コントローラなし
79,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174587LEY32RB-400M400(B) 8(-) コントローラなし
80,300
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174623LEY32RB-100-S1AN1100(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174648LEY32RB-500CM500(B) 8(-) コントローラなし
85,970
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174657LEY32RB-500MD---
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174666LEY32RB-100MF-S3AN100(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,510
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174675LEY32RB-50CMD-1N50(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174693LEY32RB-100MF-S3AN1100(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174745LEY32RB-200BM200(B) 8(-) コントローラなし
93,010
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174763LEY32RB-100M-S31N1100(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,320
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174772LEY32RB-200-S1AN1200(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,760
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174797LEY32RB-200L-S1AN1200(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,520
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174806LEY32RB-300BM300(B) 8(-) コントローラなし
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174815LEY32RB-50CMD-S51N50(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,330
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174824LEY32RB-350B350(B) 8(-) コントローラなし
103,070
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174842LEY32RB-350BM350(B) 8(-) コントローラなし
103,680
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174885LEY32RB-500MD-R5---
105,380
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174955LEY32RB-500B500(B) 8(-) コントローラなし
107,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174964LEY32RB-100-R51N5100(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
107,420
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38174973LEY32RB-300BM-S3300(B) 8(-) コントローラなし
108,190
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175007LEY32RB-250-S11N1250(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,570
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175016LEY32RB-250M-S11N1250(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
109,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175077LEY32RB-100BM-S3AN3100(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,170
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175086LEY32RB-200BM-R5200(B) 8(-) コントローラなし
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175138LEY32RB-50B-R3AP350(B) 8(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
117,150
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175156LEY32RB-500CM-RA500(B) 8(-) コントローラなし
119,410
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175165LEY32RB-50CMD-R81N50(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,840
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175183LEY32RB-50CMD-RA1N50(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,440
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175244LEY32RB-200BM-S3AN1200(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,520
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175262LEY32RB-200BM-S3AN3200(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,010
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175278LEY32RB-200BM-S3AN1D200(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175305LEY32RB-200BM-S3AN3D200(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175314LEY32RB-100BML-R5AN3100(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
129,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175323LEY32RB-100B-R5AP5D100(B) 8(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
130,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175332LEY32RB-300BM-R3AN1300(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
134,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175348LEY32RB-300BM-R3AN3300(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
135,690
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175357LEY32RB-300BM-R3AN1D300(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
135,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175366LEY32RB-250BM-R11N1250(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
136,510
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175384LEY32RB-300BM-R3AN3D300(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
137,340
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175402LEY32RB-50CMD-RB1N50(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
139,210
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175542LEY32RB-500WM-R5AN1D500(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
158,180
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175585LEY32RB-350BMF-RBAN1350(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
189,200
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする