SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32RNYA)
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(R) 右側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38177265
LEY32RNYA-150ML
CADデータダウンロード
¥
68,530
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください