曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32RS3B)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32RS3B) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38177895LEY32RS3B-100M100(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
89,600
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177904LEY32RS3B-100-S2100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
100,870
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177913LEY32RS3B-100BF100(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
115,170
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177922LEY32RS3B-150B150(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
123,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177938LEY32RS3B-200BMF200(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
126,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177947LEY32RS3B-350B350(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177956LEY32RS3B-100BF-S5100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
135,140
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177965LEY32RS3B-100-S2A2100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
172,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177974LEY32RS3B-100-S2A1100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
172,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177983LEY32RS3B-100M-S5A2H100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
176,550
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177992LEY32RS3B-100-S2A11100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
180,240
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178008LEY32RS3B-100-S2A21100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
180,240
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178017LEY32RS3B-500-S2A1H500(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
199,540
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178026LEY32RS3B-100BF-S5A2100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
206,360
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178044LEY32RS3B-150B-R5A2H150(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
242,220
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178053LEY32RS3B-350B-RAA2H350(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
283,090
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178035LEY32RS3B-150BMU-S5A2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
197,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする