LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32RS7A)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32RS7A) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38178333LEY32RS7A-500L-S5500(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
140,690
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178342LEY32RS7A-500B500(A) 20(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
153,950
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178358LEY32RS7A-500B-S2C2H500(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
293,810
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178324LEY32RS7A-150BU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
127,400
取扱い終了
返品不可
38178367LEY32RS7A-150BU-R5C2--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
279,600
取扱い終了
返品不可
38178376LEY32RS7A-150BU-R5C2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
281,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする