曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100BM) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全18種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38196558LEY40C-100BM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
83,220
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196594LEY40C-100BM-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
119,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196612LEY40C-100BM-R11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
123,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196646LEY40C-100BM-S51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
125,730
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196664LEY40C-100BM-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
127,270
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196567LEY40C-100BM-S16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
107,200
取扱い終了
返品不可
38196576LEY40C-100BM-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
107,750
取扱い終了
返品不可
38196585LEY40C-100BM-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
107,750
取扱い終了
返品不可
38196603LEY40C-100BM-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
110,600
取扱い終了
返品不可
38196628LEY40C-100BM-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
112,100
取扱い終了
返品不可
38196637LEY40C-100BM-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
114,100
取扱い終了
返品不可
38196655LEY40C-100BM-R56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,600
取扱い終了
返品不可
38196673LEY40C-100BM-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,150
取扱い終了
返品不可
38196682LEY40C-100BM-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,500
取扱い終了
返品不可
38196698LEY40C-100BM-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
126,550
取扱い終了
返品不可
38196707LEY40C-100BM-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
130,700
取扱い終了
返品不可
38196716LEY40C-100BM-RB6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
152,750
取扱い終了
返品不可
38196725LEY40C-100BM-RCMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
178,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする