曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100W)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100W) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38197662LEY40C-100W(-) コントローラなし
87,730
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38197678LEY40C-100W-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
119,240
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38197687LEY40C-100W-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
115,950
取扱い終了
返品不可
38197696LEY40C-100W-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,200
取扱い終了
返品不可
38197705LEY40C-100W-R5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
137,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする