SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100WL)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38197714
LEY40C-100WL
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
89,490
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38197723
LEY40C-100WL-RC6N
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
166,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください