LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100WM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100WM) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38197732LEY40C-100WM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
88,330
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38197748LEY40C-100WM-R3(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,960
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38197757LEY40C-100WM-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
123,900
取扱い終了
返品不可
38197766LEY40C-100WM-S3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
125,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする