SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150MD)
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38198615
LEY40C-150MD
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
¥
72,820
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38198624
LEY40C-150MD-R86N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(8) 8
¥
117,450
取扱い終了
返品不可
38198633
LEY40C-150MD-R8MJ
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(8) 8
¥
130,500
取扱い終了
返品不可
38198642
LEY40C-150MD-RC6N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(C) 20
¥
144,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください