LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200CMD)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200CMD) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38199473LEY40C-200CMD-R51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
123,920
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38199428LEY40C-200CMD-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
92,450
取扱い終了
返品不可
38199437LEY40C-200CMD-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
94,100
取扱い終了
返品不可
38199446LEY40C-200CMD-1PD(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
103,950
取扱い終了
返品不可
38199455LEY40C-200CMD-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
95,850
取扱い終了
返品不可
38199464LEY40C-200CMD-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
111,710
取扱い終了
返品不可
38199482LEY40C-200CMD-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(T) T分岐型通信プラグコネクタ(-) ねじ取付形
120,750
取扱い終了
返品不可
38199498LEY40C-200CMD-RC6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(1) 1.5(-) ねじ取付形
146,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする