曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500BM) - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38202973LEY40C-500BM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
108,900
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202982LEY40C-500BM-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
140,420
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38202998LEY40C-500BM-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
135,200
取扱い終了
返品不可
38203007LEY40C-500BM-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
137,000
取扱い終了
返品不可
38203016LEY40C-500BM-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
137,800
取扱い終了
返品不可
38203025LEY40C-500BM-S51P5D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
155,980
取扱い終了
返品不可
38203034LEY40C-500BM-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
144,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする