曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50B) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38203226LEY40C-50B-S150(C) 4(-) コントローラなし
87,510
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38203235LEY40C-50B-S350(C) 4(-) コントローラなし
90,640
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38203244LEY40C-50B-AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,030
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38203262LEY40C-50B-S3AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,090
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38203296LEY40C-50B-S5AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,930
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38203323LEY40C-50B-R5AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,690
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38203402LEY40C-50B-R8AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
140,970
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38203427LEY40C-50B-RAAN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
142,120
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38203472LEY40C-50B-RAAN550(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
145,640
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38203497LEY40C-50B-S3C917---
146,850
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38203515LEY40C-50B-R3C917---
151,420
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38203533LEY40C-50B-R5C917---
159,450
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38203253LEY40C-50B-S16N150(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,050
取扱い終了
返品不可
38203278LEY40C-50B-R16N150(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,360
取扱い終了
返品不可
38203287LEY40C-50B-S36N150(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,180
取扱い終了
返品不可
38203305LEY40C-50B-R36P1D50(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
120,400
取扱い終了
返品不可
38203314LEY40C-50B-R36P3D50(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,100
取扱い終了
返品不可
38203332LEY40C-50B-S1MJS50(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
126,610
取扱い終了
返品不可
38203348LEY40C-50B-R56N150(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,780
取扱い終了
返品不可
38203357LEY40C-50B-R56P1D50(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
128,430
取扱い終了
返品不可
38203366LEY40C-50B-S3MJS50(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
129,750
取扱い終了
返品不可
38203375LEY40C-50B-R56N550(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,010
取扱い終了
返品不可
38203393LEY40C-50B-S5MJS50(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
134,590
取扱い終了
返品不可
38203454LEY40C-50B-R5MJS50(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
142,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする