LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DA)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40DA) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38204513LEY40DA-50M50(A) 16(-) コントローラなし
57,810
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204522LEY40DA-100100(A) 16(-) コントローラなし
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204538LEY40DA-150150(A) 16(-) コントローラなし
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204547LEY40DA-200200(A) 16(-) コントローラなし
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204556LEY40DA-300300(A) 16(-) コントローラなし
75,130
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204574LEY40DA-300C300(A) 16(-) コントローラなし
77,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204583LEY40DA-300CM300(A) 16(-) コントローラなし
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204592LEY40DA-400400(A) 16(-) コントローラなし
80,740
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204608LEY40DA-350350(A) 16(-) コントローラなし
80,740
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204617LEY40DA-50BM50(A) 16(-) コントローラなし
81,180
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204635LEY40DA-400F400(A) 16(-) コントローラなし
83,550
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204644LEY40DA-500500(A) 16(-) コントローラなし
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204653LEY40DA-100-S1AN1100(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,970
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204714LEY40DA-500-S1500(A) 16(-) コントローラなし
90,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204732LEY40DA-200BM200(A) 16(-) コントローラなし
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204748LEY40DA-200BMF200(A) 16(-) コントローラなし
96,860
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204757LEY40DA-150-S3AN1150(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,890
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204775LEY40DA-200W200(A) 16(-) コントローラなし
99,880
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204784LEY40DA-300W300(A) 16(-) コントローラなし
104,940
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204818LEY40DA-500B500(A) 16(-) コントローラなし
108,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204863LEY40DA-300-R11N1300(A) 16(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,490
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204906LEY40DA-500-RA500(A) 16(-) コントローラなし
118,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204933LEY40DA-500-R3AN3500(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,350
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204942LEY40DA-200BMF-R5200(A) 16(-) コントローラなし
119,520
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204985LEY40DA-50M-RC50(A) 16(-) コントローラなし
120,180
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204994LEY40DA-50BM-S5AN550(A) 16(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,060
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205046LEY40DA-100B-RA100(A) 16(-) コントローラなし
122,710
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205152LEY40DA-100B-RB100(A) 16(-) コントローラなし
143,880
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38205308LEY40DA-250BF-RAC917---
197,620
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38204565LEY40DA-300U---
69,250
取扱い終了
返品不可
38204626LEY40DA-300MU-S1---
74,600
取扱い終了
返品不可
38204662LEY40DA-500U---
78,150
取扱い終了
返品不可
38204678LEY40DA-100-R16N100(A) 16(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
78,250
取扱い終了
返品不可
38204687LEY40DA-100-S16N1D100(A) 16(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,550
取扱い終了
返品不可
38204696LEY40DA-100C-S16N1100(A) 16(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,750
取扱い終了
返品不可
38204705LEY40DA-100-R16P1100(A) 16(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
81,800
取扱い終了
返品不可
38204723LEY40DA-100C-S36N1100(A) 16(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,650
取扱い終了
返品不可
38204766LEY40DA-200M-S16N1200(A) 16(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,450
取扱い終了
返品不可
38204793LEY40DA-300M-R16N1300(A) 16(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,800
取扱い終了
返品不可
38204802LEY40DA-350-S36N350(A) 16(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,950
取扱い終了
返品不可
38204827LEY40DA-500BU---
99,400
取扱い終了
返品不可
38204836LEY40DA-300-S11N1300(A) 16(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
109,560
取扱い終了
返品不可
38204845LEY40DA-500BMU---
99,950
取扱い終了
返品不可
38204854LEY40DA-250U-S56N1---
100,950
取扱い終了
返品不可
38204872LEY40DA-400F-S16N1400(A) 16(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,150
取扱い終了
返品不可
38204888LEY40DA-350-S36N3350(A) 16(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,050
取扱い終了
返品不可
38204897LEY40DA-100B-S16N1D100(A) 16(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,300
取扱い終了
返品不可
38204915LEY40DA-400F-S56N1400(A) 16(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,650
取扱い終了
返品不可
38204924LEY40DA-200MF-S3MJ200(A) 16(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
107,950
取扱い終了
返品不可
38204958LEY40DA-200W-6N200(A) 16(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする