曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RA)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RA) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
ロッド先端ねじ
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38212493LEY40RA-3030(-) コントローラなし(-) ロッド先端めねじ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38212502LEY40RA-150M150(-) コントローラなし(M) ロッド先端おねじ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
70,680
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38212518LEY40RA-250CM250(-) コントローラなし(M) ロッド先端おねじ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38212527LEY40RA-150BM150(-) コントローラなし(M) ロッド先端おねじ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38212536LEY40RA-150M-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(M) ロッド先端おねじ(S) 標準ケーブル(3) 3
96,580
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38212545LEY40RA-300B300(-) コントローラなし(-) ロッド先端めねじ(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38212554LEY40RA-150M-S3AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(M) ロッド先端おねじ(S) 標準ケーブル(3) 3
99,500
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38212563LEY40RA-150M-S3AN3150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(M) ロッド先端おねじ(S) 標準ケーブル(3) 3
100,980
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38212572LEY40RA-150M-S3AN3D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(M) ロッド先端おねじ(S) 標準ケーブル(3) 3
102,630
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38212588LEY40RA-150M-S3AN5150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(M) ロッド先端おねじ(S) 標準ケーブル(3) 3
103,020
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38212597LEY40RA-200CL-S16N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロッド先端めねじ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
94,700
取扱い終了
返品不可
38212606LEY40RA-200CML-S16N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(M) ロッド先端おねじ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,250
取扱い終了
返品不可
38212615LEY40RA-250M-R56N1250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(M) ロッド先端おねじ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
107,250
取扱い終了
返品不可
38212624LEY40RA-250CM-R56P5250(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(M) ロッド先端おねじ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,800
取扱い終了
返品不可
38212633LEY40RA-100BMD-S51P5100(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(M) ロッド先端おねじ(S) 標準ケーブル(5) 5
130,790
取扱い終了
返品不可
38212642LEY40RA-300BL-R56P3D300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ロッド先端めねじ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
136,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする