SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63DNWB)
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NW) 取付形状W
精度
(-) 基本形
防塵・防滴
(-) IP5x (防塵仕様)
サイズ(mm)
63
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38214715
LEY63DNWB-300M
CADデータダウンロード
300
¥
136,790
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38214724
LEY63DNWB-500
CADデータダウンロード
500
¥
159,390
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください