| 38221268 | LEY63DS8A-100 | 100 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221277 | LEY63DS8A-100P | 100 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221286 | LEY63DS8A-100-S2 | 100 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (-) ドライバなし | | | |
| 38221295 | LEY63DS8A-300 | 300 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221304 | LEY63DS8A-300M | 300 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221313 | LEY63DS8A-300PM | 300 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221347 | LEY63DS8A-100PB | 100 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221356 | LEY63DS8A-100PBM | 100 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221365 | LEY63DS8A-200-SA | 200 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (-) ドライバなし | | | |
| 38221374 | LEY63DS8A-400 | 400 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221383 | LEY63DS8A-300-S2 | 300 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (-) ドライバなし | | | |
| 38221392 | LEY63DS8A-400M | 400 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221408 | LEY63DS8A-400PM | 400 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221426 | LEY63DS8A-400F | 400 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221435 | LEY63DS8A-200PBM | 200 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221444 | LEY63DS8A-200BMF | 200 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221453 | LEY63DS8A-100B-S2 | 100 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (-) ドライバなし | | | |
| 38221462 | LEY63DS8A-500 | 500 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221478 | LEY63DS8A-500PM | 500 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221496 | LEY63DS8A-300B | 300 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221514 | LEY63DS8A-400-SA | 400 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (-) ドライバなし | | | |
| 38221523 | LEY63DS8A-300BMF | 300 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221532 | LEY63DS8A-600 | 600 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221557 | LEY63DS8A-400BM | 400 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221566 | LEY63DS8A-700 | 700 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221575 | LEY63DS8A-700PM | 700 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221584 | LEY63DS8A-700PMF | 700 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221602 | LEY63DS8A-300BMF-S5 | 300 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (-) ドライバなし | | | |
| 38221618 | LEY63DS8A-800 | 800 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221627 | LEY63DS8A-400B-S5 | 400 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (-) ドライバなし | | | |
| 38221645 | LEY63DS8A-600PB | 600 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221672 | LEY63DS8A-600PBMF | 600 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221688 | LEY63DS8A-500B-S2 | 500 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (-) ドライバなし | | | |
| 38221697 | LEY63DS8A-500B-S5 | 500 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (-) ドライバなし | | | |
| 38221706 | LEY63DS8A-700PMF-SA | 700 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (-) ドライバなし | | | |
| 38221715 | LEY63DS8A-700BM | 700 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221724 | LEY63DS8A-100-S2B2 | 100 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (B2) LECSB2 (200V~230V) | | | |
| 38221758 | LEY63DS8A-800B | 800 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W | - | | | |
| 38221767 | LEY63DS8A-100-S2S2 | 100 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (S2) LECSS2 (200V~230V) | | | |
| 38221776 | LEY63DS8A-600PB-SA | 600 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (-) ドライバなし | | | |
| 38221785 | LEY63DS8A-300PM-S2B2 | 300 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (B2) LECSB2 (200V~230V) | | | |
| 38221803 | LEY63DS8A-100-S2C2 | 100 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (C2) LECSC2 (200V~230V) | | | |
| 38221812 | LEY63DS8A-400F-S2B2 | 400 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (B2) LECSB2 (200V~230V) | | | |
| 38221828 | LEY63DS8A-100F-S2C2 | 100 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (C2) LECSC2 (200V~230V) | | | |
| 38221837 | LEY63DS8A-400-S2B2H | 400 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (B2) LECSB2 (200V~230V) | | | |
| 38221846 | LEY63DS8A-200F-R5B2H | 200 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (B2) LECSB2 (200V~230V) | | | |
| 38221855 | LEY63DS8A-400-S5B2H | 400 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (B2) LECSB2 (200V~230V) | | | |
| 38221864 | LEY63DS8A-100PBM-S5B2H | 100 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (B2) LECSB2 (200V~230V) | | | |
| 38221882 | LEY63DS8A-100F-SAC2 | 100 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (C2) LECSC2 (200V~230V) | | | |
| 38221898 | LEY63DS8A-500-S5B2 | 500 | (A) 20 | (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W | (B2) LECSB2 (200V~230V) | | | |