LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDA) - SMC
リード(mm)(A) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38250948LEYG16LDA-100-S1100(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38250957LEYG16LDA-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38250966LEYG16LDA-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38250993LEYG16LDA-50-S1AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
90,090
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251036LEYG16LDA-50-R1AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251054LEYG16LDA-50-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251088LEYG16LDA-100-S11N1100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
97,190
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251106LEYG16LDA-50-S31N1D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
98,400
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251203LEYG16LDA-150-R5AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251212LEYG16LDA-150-R5AN3150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38250975LEYG16LDA-50-S16ND50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
78,900
取扱い終了
返品不可
38250984LEYG16LDA-30-S16N1D30(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,850
取扱い終了
返品不可
38251002LEYG16LDA-30-S36N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
82,250
取扱い終了
返品不可
38251018LEYG16LDA-50-S16N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
82,450
取扱い終了
返品不可
38251027LEYG16LDA-30C-S36N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
82,950
取扱い終了
返品不可
38251045LEYG16LDA-100C-S16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
83,950
取扱い終了
返品不可
38251063LEYG16LDA-100-R16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
85,000
取扱い終了
返品不可
38251072LEYG16LDA-100C-S36N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
87,350
取扱い終了
返品不可
38251097LEYG16LDA-50C-S56N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
88,650
取扱い終了
返品不可
38251115LEYG16LDA-100C-R36P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,100
取扱い終了
返品不可
38251124LEYG16LDA-150-S16N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
92,000
取扱い終了
返品不可
38251133LEYG16LDA-200-R36P200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
92,600
取扱い終了
返品不可
38251142LEYG16LDA-150-S11P1150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
105,160
取扱い終了
返品不可
38251158LEYG16LDA-100C-R56P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
96,150
取扱い終了
返品不可
38251167LEYG16LDA-150-S56N3150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
97,550
取扱い終了
返品不可
38251176LEYG16LDA-200C-R36N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
98,350
取扱い終了
返品不可
38251185LEYG16LDA-50-R56P5D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
98,500
取扱い終了
返品不可
38251194LEYG16LDA-100-S1MJTD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
99,200
取扱い終了
返品不可
38251228LEYG16LDA-100-S5MJTD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
104,700
取扱い終了
返品不可
38251237LEYG16LDA-150B-S16N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
106,900
取扱い終了
返品不可
38251246LEYG16LDA-150-S5MJ150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
109,050
取扱い終了
返品不可
38251255LEYG16LDA-200C-R86P5200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
120,100
取扱い終了
返品不可
38251264LEYG16LDA-100W-R3MJTD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
124,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする