曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDAB)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDAB) - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38251343LEYG16LDAB-3030(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
65,180
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251352LEYG16LDAB-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
65,840
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251368LEYG16LDAB-30C30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
65,950
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251377LEYG16LDAB-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
68,370
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251386LEYG16LDAB-200200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,340
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251395LEYG16LDAB-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
80,580
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251404LEYG16LDAB-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251413LEYG16LDAB-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251422LEYG16LDAB-30-R16P30(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
97,630
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251438LEYG16LDAB-100-R16P100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
100,820
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251447LEYG16LDAB-50-R36P1D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,130
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251456LEYG16LDAB-200-R56N200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
120,290
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251465LEYG16LDAB-200-R56P1D200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
125,840
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251474LEYG16LDAB-100B-R56N1100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
134,920
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251483LEYG16LDAB-150B-RA6N1150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
160,330
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38251492LEYG16LDAB-150B-RA6P5D150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
166,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする